Weidmüller - Alimentation à découpage PRO MAX 72W 12V 6A - 1478220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 7.2 A
tension d'alimentation assignée DC - 80...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations à découpage PROmax
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118285970
Réf. Sonepar
00097828597
Réf. Fournisseur
1478220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
7.2 A
tension d'alimentation assignée DC:
80...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
courant de sortie max. 2:
4.5 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
6 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
80.9 VA
puissance dissipée:
72 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
92 mm
hauteur d'encastrement:
230 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20