Weidmüller - Alimentation à découpage PRO MAX 960W 24V 40A - 1478150000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage PRO MAX 960W 24V 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22.5...29.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 80...370 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Alimentations à découpage PROmax

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118286038

Réf. Sonepar

00097828603

Réf. Fournisseur

1478150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22.5...29.5 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation assignée DC:

80...370 V

courant de sortie max. 2:

30 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

1032 VA

puissance dissipée:

960 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

200 mm

hauteur d'encastrement:

230 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

140 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

150 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage PRO MAX 960W 24V 40A