Weidmüller - Alimentation à découpagePRO PM 150W 12V 12.5A, montage sur surface plate - 2660200288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale du courant de sortie 1 - 12.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118767117
Réf. Sonepar
00097876711
Réf. Fournisseur
2660200288
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
12.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
178.6 VA
puissance dissipée:
150 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
97 mm
hauteur d'encastrement:
30 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
97 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
159 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpagePRO PM 150W 12V 12.5A, montage sur surface plate
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


