Weidmüller - Alimentation monophasée PRO ECO 120W 12V 10A - 1469580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10...16 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 80...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations à découpage PROeco
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118275803
Réf. Sonepar
00097827600
Réf. Fournisseur
1469580000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
10...16 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
80...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
courant de sortie max. 2:
7.5 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
137.9 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
100 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage monophasée PRO ECO 120W 12V 10A
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


