Weidmüller - Alimentation monophasée PRO TOP1 120W 24V 5A - 2466870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Alimentations communicantes PROtop
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118481457
Réf. Sonepar
00097848145
Réf. Fournisseur
2466870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22.5...28.8 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...340 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
131.9 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20