Weidmüller - Alimentation monophasée PRO TOP1 72W 24V 3A CO - 2466970000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation monophasée PRO TOP1 72W 24V 3A CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118481570

Réf. Sonepar

00097848157

Réf. Fournisseur

2466970000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22.5...28.8 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

80.9 VA

puissance dissipée:

72 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation monophasée PRO TOP1 72W 24V 3A CO

Les Atouts de l'article:

Alimentation monophasée PRO TOP1 72W 24V 3A CO

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.