Weidmüller - Alimentation monophasée PRO TOP1 960W 24V 40A - 2466900000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation monophasée PRO TOP1 960W 24V 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentations communicantes PROtop

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118481488

Réf. Sonepar

00097848148

Réf. Fournisseur

2466900000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22.5...28.8 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

1021 VA

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation monophasée PRO TOP1 960W 24V 40A

Les Atouts de l'article:

Alimentation monophasée PRO TOP1 960W 24V 40A

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.