Weidmüller - Alimentation triphasée PRO ECO3 II 480W 24V 20A - 3025640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - AC/DC 
- 1ere tension de sortie - 22...28 V 
- courant de sortie max. 1 - 20 A 
- tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V 
- stabilisé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Alimentations à découpage PROeco II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986952034
Réf. Sonepar
00097695203
Réf. Fournisseur
3025640000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22...28 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...800 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...500 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
516.1 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Oui
largeur:
60 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20


