Weidmüller - Alimentation triphasée PRO ECO3 II 960W 24V 40A - 3025660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...28 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Alimentations à découpage PROeco II
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986952058
Réf. Sonepar
00097695205
Réf. Fournisseur
3025660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22...28 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...800 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...500 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
1032.3 VA
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Oui
largeur:
110 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
150 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20