Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 480W 48V 10A CO - 2467160000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 480W 48V 10A CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 45...56 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...500 V

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentations communicantes PROtop

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118482065

Réf. Sonepar

00097848206

Réf. Fournisseur

2467160000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

45...56 V

tension d'alimentation assignée DC:

450...500 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

400...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

510.6 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation triphasée PRO TOP3 480W 48V 10A CO