Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 24V 40A CO - 2467130000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 24V 40A CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...500 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...500 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118482034

Réf. Sonepar

00097848203

Réf. Fournisseur

2467130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22.5...28.8 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...500 V

tension d'alimentation assignée DC:

450...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

400...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

1007 VA

puissance dissipée:

960 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

89 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

175 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 24V 40A CO