Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 48V 20A CO - 2467180000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 48V 20A CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 45...56 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...500 V

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118482089

Réf. Sonepar

00097848208

Réf. Fournisseur

2467180000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

45...56 V

tension d'alimentation assignée DC:

450...500 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

400...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

1007 VA

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

89 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

175 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 48V 20A CO

Les Atouts de l'article:

Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 48V 20A CO

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.