fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 2869790000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 12.2 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 96.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675626589

Réf. Sonepar

00097562658

Réf. Fournisseur

2869790000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

noir

largeur:

12.2 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

96.5 mm

Connecteurs STV, RSV / autres - AMG FIM-C 10 PCS