Weidmüller - Alimentations - 3026100000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 1667 A

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • puissance dissipée - 20 W

  • largeur - 26.5 mm

  • hauteur - 83 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986953581

Réf. Sonepar

00097695358

Réf. Fournisseur

3026100000

Réf. Commerciale

Weidmüller

valeur nominale du courant de sortie 1:

1667 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

puissance dissipée:

20 W

largeur:

26.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

29.5 mm

PRO CP 20W 12V 1.6A Alimentations