fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1222210000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118005608

Réf. Sonepar

00097800560

Réf. Fournisseur

1222210000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

34 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

150 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

CP M DM20 -Alimentations