Weidmüller - Alimentations - 1202620000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.1 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097803138

Réf. Fournisseur

1202620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1.1 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation assignée DC:

110...370 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

25 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

111 mm

hauteur d'encastrement:

128 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

51 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

91 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

CP E SNT 25W 24V 1.1A -Alimentations