Weidmüller - Alimentations - 1202590000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V
tension de sortie ajustable - Oui
protégé contre les courts-circuits - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097803150
Réf. Fournisseur
1202590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
110...370 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
50 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
160 mm
hauteur d'encastrement:
135 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
105 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20