Weidmüller - Alimentations - 1202530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 250...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118031591
Réf. Sonepar
00097803159
Réf. Fournisseur
1202530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
10.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
250...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
10.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
250 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
175 mm
hauteur d'encastrement:
149.5 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
115 mm
hauteur:
49.5 mm
profondeur:
231 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20