Weidmüller - Alimentations - 1222240010

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118176148

Réf. Sonepar

00097817614

Réf. Fournisseur

1222240010

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

34 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

150 mm

CP M CAP -Alimentations