fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1105870000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 12.5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248881390

Réf. Sonepar

00097888139

Réf. Fournisseur

1105870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

12.5 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

600 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

225 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

165 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

CP T SNT 600W 48V 12,5A -Alimentations