Weidmüller - Alimentations - 1105840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 25 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097888140
Réf. Fournisseur
1105840000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
25 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
600 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
225 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
165 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


