Weidmüller - Alimentations - 1165890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 3.3 A
tension d'alimentation assignée DC - 250...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097895673
Réf. Fournisseur
1165890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
3.3 A
tension d'alimentation assignée DC:
250...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
150 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
159 mm
hauteur d'encastrement:
140 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
99 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
205 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20