Weidmüller - Alimentations monophasée PRO ECO II 480W 24V 20A - 3025590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...28 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099986951976
Réf. Sonepar
00097695197
Réf. Fournisseur
3025590000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22...28 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...340 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
510.6 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Oui
largeur:
59 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage monophasée PRO ECO 480W 24V 20A II
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


