Weidmüller - Alimentations monophasée PRO ECO II 72W 24V 3A - 3025560000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations monophasée PRO ECO II 72W 24V 3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Alimentations à découpage PROeco II

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986951938

Réf. Sonepar

00097695193

Réf. Fournisseur

3025560000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...28 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

82.8 VA

puissance dissipée:

72 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

montage direct possible:

Oui

largeur:

32 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage monophasée PRO ECO 72W 24V 3A II