fin de vie

Weidmüller - Antenne GSM, omnidirectionnelle, IP66 - 1491170000

CopieCopie
Weidmüller - Antenne GSM, omnidirectionnelle, IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 4 dBi

  • omnidirectionnel - Oui

  • raccordement - N

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097830072

Réf. Fournisseur

1491170000

Marque

Weidmüller

gain d'une antenne:

4 dBi

omnidirectionnel:

Oui

raccordement:

N

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

polarisation:

vertical

type de connexion:

douille

hauteur:

48 mm

indice de protection (IP):

IP66

température ambiante en fonctionnement:

-40...70 °C

bande de fréquences 1:

0.806...0.96 GHz

bande de fréquences 2:

1.71...2.5 GHz

Antenne GSM, omnidirectionnelle, IP66

Les Atouts de l'article:

Gain jusqu'à dBi, polarisation Verticale, Linéaire, 1x N-type femelle, localisée en partie basse, IP66, , Impédance: 50 Ω

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.