Weidmüller - Antenne WIFI, directionnelle, Dual Band (2.4 GHz / 5 GHz) - 1367140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 6 dBi
raccordement - N
intérieur - Oui
extérieur - Oui
angle d'ouverture horizontal - 75 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118186338
Réf. Sonepar
00097818633
Réf. Fournisseur
1367140000
Marque
Weidmüller
gain d'une antenne:
6 dBi
raccordement:
N
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
angle d'ouverture horizontal:
75 °
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 m
hauteur:
101 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
35 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
Les Atouts de l'article:
Gain de 9 dBi, polarisation Verticale, 1x N-type femelle, localisée en partie basse, IP67, Impédance: 50 Ω
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


