Weidmüller - Assortiments - 2680820000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 300 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118799446

Réf. Sonepar

00097007735

Réf. Fournisseur

2680820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

300 mm

qualité du matériau:

autre

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Oui

largeur:

290 mm

profondeur:

520 mm

Coffret d'outillage vide