Weidmüller - Assortiments - 2919540000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 58 mm

  • largeur - 141 mm

  • profondeur - 309 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986576445

Réf. Sonepar

00097657644

Réf. Fournisseur

2919540000

Réf. Commerciale

Weidmüller

hauteur:

58 mm

largeur:

141 mm

profondeur:

309 mm

Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.