Weidmüller - Assortiments - 1469680000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • hauteur - 290 mm

  • couleur - autre

  • largeur - 420 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118276060

Réf. Sonepar

00097827612

Réf. Fournisseur

1469680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

sac

hauteur:

290 mm

couleur:

autre

largeur:

420 mm

profondeur:

100 mm

Coffret d'outillage vide