Weidmüller - Assortiments - 9028770000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Oui

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248278466

Réf. Sonepar

00097827846

Réf. Fournisseur

9028770000

Réf. Commerciale

Weidmüller

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Oui

avec outil:

Oui

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Caisses d'assortiment avec pince à sertir, outil à dénuder et embouts pour découper, dénuder et sertir. L'assortiment bien présenté permet de limiter les temps de préparation et de recherche.