Weidmüller - Assortiments - 9202470000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • hauteur - 400 mm

  • couleur - autre

  • largeur - 480 mm

  • profondeur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248495788

Réf. Sonepar

00097849578

Réf. Fournisseur

9202470000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

coffret/mallette

hauteur:

400 mm

couleur:

autre

largeur:

480 mm

profondeur:

170 mm

Coffret d'outillage vide