Weidmüller - Assortiments - 2561430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
couleur - autre
largeur - 260 mm
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118570120
Réf. Sonepar
00097857079
Réf. Fournisseur
2561430000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
50 mm
couleur:
autre
largeur:
260 mm
profondeur:
170 mm
Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.