Weidmüller - Assortiments - 2579480000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • couleur - autre

  • largeur - 260 mm

  • profondeur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118628081

Réf. Sonepar

00097862820

Réf. Fournisseur

2579480000

Réf. Commerciale

Weidmüller

hauteur:

50 mm

couleur:

autre

largeur:

260 mm

profondeur:

170 mm

Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.