Weidmüller - Assortiments - 9204580000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • hauteur - 190 mm

  • avec bandoulière - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248671328

Réf. Sonepar

00097867132

Réf. Fournisseur

9204580000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

hauteur:

190 mm

avec bandoulière:

Non

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

largeur:

530 mm

profondeur:

310 mm

Coffret d'outillage vide