Weidmüller - Assortiments - 9204610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
nombre total de compartiments - 0
diamètre - 0 mm
hauteur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248671403
Réf. Sonepar
00097867140
Réf. Fournisseur
9204610000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
autre
nombre total de compartiments:
0
diamètre:
0 mm
hauteur:
128 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
50 mm