Weidmüller - Assortiments - 2683720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 447 mm
numéro RAL - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Servante Weidmüller
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118701838
Réf. Sonepar
00097870183
Réf. Fournisseur
2683720000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
447 mm
numéro RAL:
0
Inserts en mousse pour les outils