Weidmüller - Automation Solutions - 8000058603

CopieCopie
Weidmüller - Automation Solutions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 228

  • mode de pose - autre

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675021285

Réf. Sonepar

00097502128

Réf. Fournisseur

8000058603

Marque

Weidmüller

largeur en nombre de modules:

228

mode de pose:

autre

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP54

Automation Solutions

Les Atouts de l'article:

La passerelle IdO permet l'acquisition de données sur les machines et donne accès aux appareils de terrain et aux commandes via divers protocoles et interfaces.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.