Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK - 0479720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 6 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par fiche plate
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Autres BJ -AKZ-MK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190100469
Réf. Sonepar
00097010046
Réf. Fournisseur
0479720000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
6 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par fiche plate
nombre de pôles:
6
mode de pose:
montage direct
couleur:
jaune
écart central entre les trous:
34 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par cosse à souder
nombre de positions de serrage par pôle:
4
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
5V
sans halogène:
Oui
largeur:
113 mm
hauteur:
6800 mm
profondeur:
12.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non