Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK - 0274920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par cosse à souder
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Autres BJ -AKZ-MK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190152994
Réf. Sonepar
00097015299
Réf. Fournisseur
0274920000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1 mm²
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par cosse à souder
nombre de pôles:
2
mode de pose:
montage direct
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
5V
largeur:
17.4 mm
hauteur:
2300 mm
profondeur:
16.1 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
MKL 3/2 WA -Autres BJ -AKZ-MK
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


