Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK - 0241360000

CopieCopie
Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par cosse à souder

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190185695

Réf. Sonepar

00097018569

Réf. Fournisseur

0241360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par cosse à souder

nombre de pôles:

12

mode de pose:

montage direct

couleur:

jaune

écart central entre les trous:

80 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermodurci

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

5V

sans halogène:

Oui

largeur:

88 mm

hauteur:

2300 mm

profondeur:

15 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.