Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK - 7906080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autres BJ -AKZ-MK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190576288
Réf. Sonepar
00097057628
Réf. Fournisseur
7906080000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
4
mode de pose:
montage direct
couleur:
jaune
écart central entre les trous:
18 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
22 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
20 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non