Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils - 1764150000

CopieCopie
Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.22...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248052868

Réf. Sonepar

00097805286

Réf. Fournisseur

1764150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.22...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

20 mm

largeur:

5 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

CableLine, Étui x 5 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 1.3 - 3 mm