Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils - 2005530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 30 mm
largeur - 4 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390070
Réf. Sonepar
00097839007
Réf. Fournisseur
2005530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
longueur:
30 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer