Weidmüller - Batterie 24V DC, 12Ah - 2789920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 229 mm
hauteur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module de batterie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675068679
Réf. Sonepar
00097506867
Réf. Fournisseur
2789920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
229 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
135 mm
capacité:
12 Ah
Batterie 24V DC, 12Ah, pour faire face aux longues coupures de courant