Weidmüller - Batterie DURA ECO LA-BAT 24V 17AH - 2789930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 242 mm
hauteur - 178 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module de batterie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675068686
Réf. Sonepar
00097506868
Réf. Fournisseur
2789930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
242 mm
hauteur:
178 mm
profondeur:
189 mm
Batterie DURA ECO LA-BAT 24V 17AH