Weidmüller - Batterie DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH - 2789900000

CopieCopie
Weidmüller - Batterie DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 108 mm

  • hauteur - 141 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675068655

Réf. Sonepar

00097506865

Réf. Fournisseur

2789900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

141 mm

profondeur:

166 mm

capacité:

3.4 Ah

Batterie DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH