Weidmüller - Batterie DURA ECO LA-BAT 24V 7AH - 2789910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 162 mm
hauteur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675068662
Réf. Sonepar
00097506866
Réf. Fournisseur
2789910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
162 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
135 mm
capacité:
7 Ah
Batterie DURA ECO LA-BAT 24V 7AH