Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 4mm², 4 points de connection - 2874860000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 4mm², 4 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Blocs de Jonction - Raccordement SNAP IN

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675649892

Réf. Sonepar

00097564989

Réf. Fournisseur

2874860000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6.1 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

41.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 4mm², 4 points de connection