Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Orange, 2,5mm², 2 points de connection - 2974120000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
degré de pollution - 2
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Séries-S - Bloc de jonction à raccordement SNAP IN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986801493
Réf. Sonepar
00097010531
Réf. Fournisseur
2974120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
32
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
degré de pollution:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Orange, 2,5mm², 2 points de connection