Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 6mm², 2 points de connection - 3037400000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 6mm², 2 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 99 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Séries-S - Bloc de jonction à raccordement SNAP IN

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099987000147

Réf. Sonepar

00097010567

Réf. Fournisseur

3037400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

99 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Non

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 6mm², 2 points de connection